日晴金属
PCキャッチャー傾斜屋根用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
18817183
品番
PC-YJ30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パッケージエアコン屋根用
用途
傾斜屋根用
寸法W(mm)
400~800
使用荷重(kg)
150
材質
熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
質量(kg)
11.7
寸法D(mm)
250~385
仕上
溶融亜鉛メッキ
傾斜角度(°)
14~32
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18817183
PC-YJ30
18817199
PC-YJ60
PCキャッチャー傾斜屋根用
日晴金属
1台
¥
17,980
税込
¥19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)