日晴金属
日晴金属の 空調/換気関連部品
日晴金属の エアコン部材
日晴金属の 室外機部品
PCキャッチャー傾斜屋根用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18817199
品番
PC-YJ60
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パッケージエアコン屋根用
寸法W(mm)
400〜1000
使用荷重(kg)
150
材質
熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
用途
傾斜屋根用
質量(kg)
13.6
寸法D(mm)
300〜430
仕上
溶融亜鉛メッキ
傾斜角度(°)
13〜30