日晴金属
日晴金属の 空調/換気関連部品
日晴金属の エアコン部材
日晴金属の 室外機部品
ベースレール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18817226
品番
PE-BR
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ベースレール
使用荷重(kg)
150
材質
熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
用途
折半屋根に設置する場合に使用
質量(kg)
7.4
仕上
溶融亜鉛メッキ