PCキャッチャー平地置き用

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法W(mm)400〜1010 注文コード18817348 品番PC-NJ610
参考基準価格(税別)¥55,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は寸法Wなど9種類から選べます 他の種類を見る

連結金具で連結できます。

寸法W(mm)400〜1010 使用荷重(kg)200 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 質量(kg)29 寸法D(mm)270〜430 用途平地用 仕上溶融亜鉛メッキ 傾斜角度(°)0〜6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18817278
2020-12-28
用途:
エアコン室外機置台
建設業・工事業

頑丈で防錆も満足、高低調整も4足自在で優れものである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする