曜日別特売
92358 GIVI V56NNT 無塗装 GIVI(ジビ) 18817383

GIVI V56NNT 無塗装

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード18817383品番92358
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

GIVI 2015新作モノキーケースV56 MAXIA4シリーズ(W600×H330×D480)。
樹脂製モノキー最大容量の56Lタイプ。
プッシュダウンクローズシステム、セキュリティーキー、ボトムインナーマット標準装備。
※ ベース別売り。車種別フィッティング(別売り)指定モノキーベース(M3/M5/M7いずれか)を使用。
※ 最大積載重量(=ケース内収容物のMAX総重量)は10kg。操舵性を考慮し、デイトナではモノキーでも3kg
以下を推奨。
※防滴性を考慮した設計ですが完全防水ではありません。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする