日晴金属
日晴金属の 空調/換気関連部品
日晴金属の エアコン部材
日晴金属の 室外機部品
PCキャッチャー二段置き用
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法W(mm)
400〜1010
注文コード
18817384
品番
PC-NJ100W
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法W
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
連結金具で連結できます。
寸法W(mm)
400〜1010
使用荷重(kg)
200
材質
熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
用途
パッケージエアコン平地高置二段用
質量(kg)
43
寸法D(mm)
270〜430
仕上
溶融亜鉛メッキ
傾斜角度(°)
0〜6