日晴金属
日晴金属の 空調/換気関連部品
日晴金属の エアコン部材
日晴金属の 室外機部品
PCキャッチャー防雪屋根
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18817418
品番
PC-RJ30L
参考基準価格(税別)
¥62,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
パッケージエアコン防雪屋根
材質
高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)
用途
落雪から室外機を守る
質量(kg)
29
仕上
溶融亜鉛メッキ
有効寸法(高さ)(mm)
【PC-NJ33(T-NJ33P)】1600〜1700、【PC-NJ35(T-NJ35P)】1400〜1700、【PC-NJ38(T-NJ38P)】1100〜1700、【PC-NJ310(T-NJ310P)PC-NJ30W(T-NJ3OWP)PC-NJBOWL】1000〜1700
注意
※対応機種制限あり