日晴金属
日晴金属の 空調/換気関連部品
日晴金属の エアコン部材
日晴金属の 室外機部品
パラボナキャッチャーコンクリート手すり用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3台)
注文コード
18817488
品番
PAX-NT-K
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サビにくく風に強い。
材質
熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
用途
コンクリート手すり用
色
アイボリー
仕上
溶融亜鉛メッキ
アンテナ径(Φmm)
40〜50
取付可能パイプ径(Φmm)
42