日晴金属
日晴金属の 空調/換気関連部品
日晴金属の エアコン部材
日晴金属の 室外機部品
パラボナキャッチャー窓枠用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2台)
注文コード
18817506
品番
PAX-NM
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
高低差自在。サビにくく、風に強い。
材質
アルミニウム(+鉄)
用途
窓枠用
色
ブラック
仕上
アルマイト処理
アンテナ径(Φmm)
40〜50
取付可能パイプ径(Φmm)
42