日晴金属
日晴金属の 空調/換気関連部品
日晴金属の エアコン部材
日晴金属の 室外機部品
平地・二段置用ジョイント部材セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18817558
品番
CE-TJ
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
もう一段増設のための部材セット
材質
高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)
用途
平地・二段置架台に増設できます。
質量(kg)
10.9
色
アイボリー
仕上
粉体塗装(ポリエステル系)