曜日別特売
MY-H470430/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817675

●※画像はイメージです。

MY-H470430/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817675
MY-H470430/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817675

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット明るさ(Lm)6900光束(Lm)6260注文コード18817675品番MY-H470430/LAHTN
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途屋内用仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU47043L AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ質量(kg)1取付直付形40材質(本体)鋼板/白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)42.7器具・セットセット色温度(K)3000光源色電球色形名【旧型品組合せ】MY-H470330/L AHTN光束(Lm)6260明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83調光の可否×ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする