タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 墨打器/墨差し
タジマツール(TJMデザイン)の レーザー墨出器
グリーンレーザーレシーバーNAVI
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18817733
品番
RCV-GNAVI
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
レーザーによる基準出し用リモコン
用途
レーザー墨出し器用受光器
トラスコ品番
761-7950
外形寸法(mm)
縦170×横52×奥35
電源
単4形アルカリ乾電池×4本
本体質量(g)
230
連続使用時間(時間)
受光器使用時/約30
耐久性
防水・防塵設計
リモコン
使用可能距離/1〜15m以内
注意
※受光器は受光器対応機種のみでご利用になれます。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。