曜日別特売
MY-H470470/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817815

●※画像はイメージです。

MY-H470470/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817815
MY-H470470/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817815

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット明るさ(Lm)6900光束(Lm)5440注文コード18817815品番MY-H470470/WAHTN
参考基準価格(税別)¥42,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途屋内用仕様高演色タイプセット内容(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU47047W AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ質量(kg)1取付直付形40材質(本体)鋼板/白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200器具・セットセット色温度(K)4000光源色白色形名【旧型品組合せ】MY-H470170/W AHTN光束(Lm)5440明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)93調光の可否×ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする