用途屋内用仕様プルSW付 一般タイプ 集光セット内容(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU41064N AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ プルスイッチ付質量(kg)1取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)54.3色温度(K)5000光源色昼白色形名【旧型品組合せ】MY-H410540S/N 2AHTN明るさ(Lm)10000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)9780ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵