東芝ライテック
東芝ライテックの バルコニーまわり
東芝ライテックの ガーデンライト
東芝ライテックの ライト本体
LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ガラス(乳白)、ガード/アルミダイカスト(ブラック)
注文コード
18818537
品番
LEDG88910
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ポール
LPD80410(K)、LPD81010(K)(別売)
適合ランプ
LDA5L-G/40W
径(Φmm)
(グローブ)136
高さ(mm)
170
質量(kg)
1.5
材質
ガラス(乳白)、ガード/アルミダイカスト(ブラック)
保護等級
IP23
用途
お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
注意
※ランプ、ポールは、別売りです。別途電気工事が必要です。