LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 材質ガラス(乳白) 注文コード18818625 品番LEDG88913(K)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は材質など13種類から選べます 他の種類を見る
ポールLPD80410(K)、LPD81010(K)(別売) 適合ランプLDA5L-G/40W 径(Φmm)(グローブ)102 高さ(mm)143 質量(kg)1.1 材質ガラス(乳白) 保護等級IP23 用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
注意
※ランプ、ポールは、別売りです。別途電気工事が必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:638

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18818494
2021-01-22
用途:
既存の庭園灯が錆びて朽ちたため取替
建設業・工事業

既存の庭園灯はおそらくメーカーまたは品番が違いますが内径は同じなのでビス穴を調整して取り付けました。全く問題はありません。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする