街路灯リニューアル用LEDランプ(電源別置形)57Wシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18819036 品番LDTS57L-G-E39
参考基準価格(税別)¥69,200 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水銀ランプと交換するだけで既設の街路灯をLEDへリニューアル。
サイズは水銀ランプと同等を実現。水銀ランプからLEDランプへの置換もスムーズです。
耐雷サージはコモンモード15kVの誘導雷の対策をしています。
使用可能温度範囲が広がり寒冷地でのご使用にもおすすめします。
電気料金区分は、従来の水銀ランプに比べて、大幅にランクダウンが可能となり、経済性が高くなります。

仕様調光不可、落下防止ワイヤー付き 質量(g)595 使用温度範囲(℃)-20〜40 電源LEK-720016A01(別売) 定格消費電力(W)57 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)7100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.425 エネルギー消費効率(Lm/W)124.5(LEK-720016A01使用時) 寸法(外径×高さ)(mm)90×240
注意
※下面開放器具(上向き点灯形)で使用する場合は防水パッキンが必要です。
※水平点灯形器具で使用する場合は防振パッキンが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする