アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの チューブ/ホース類
アラムの 実験研究用シリコンチューブ
ローラーポンプ用シリコーンチューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
18820357
品番
101101
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
高精度のシリコーンチューブで、ローラーポンプ専用のチューブです。
内径(Φmm)
1.15
外径(Φmm)
3.2
長さ(m)
10
材質
シリコーンゴム
伸び(%)
630
引張強度(MPa)
9.80
硬度(JIS A)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
引裂強度(N/mm)
27.4