アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの チューブ/ホース類
アラムの 実験研究用シリコンチューブ
ローラーポンプ用シリコーンチューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(5m)
注文コード
18820366
品番
101102
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
高精度のシリコーンチューブで、ローラーポンプ専用のチューブです。
内径(Φmm)
3.7
外径(Φmm)
6.1
長さ(m)
5
材質
シリコーンゴム
伸び(%)
630
引張強度(MPa)
9.80
硬度(JIS A)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
引裂強度(N/mm)
27.4