曜日別特売

二重真空用排気ゴム管

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(Φmm)6
外径(Φmm)18
内容量1巻(1m)注文コード18820558品番108703
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,058
販売価格(税別)
1,871

内層を上質の天然ゴム、外層を特殊合成ゴムにて製造しております。
耐候製に優れ、長期の使用でもヒビわれしにくくなっています。
外層はガス透過が極めて少ない材質ですので、従来品に比べて真空性がアップしました。
外観は、汚れの確認がしやすい明るいグレー色になっております。

内径(Φmm)6外径(Φmm)18材質天然ゴム(内層)、合成ゴム(外層)長さ(m)1グレー伸び(%)(内層)750、(外層)700引張強度(MPa)(内層)18.6、(外層)12.6硬さ(Hs)(内層)40、(外層)54RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする