曜日別特売
107802 アラメックPPチューブ アラム 18820594

アラメックPPチューブ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)2
外径(Φmm)4
内容量1巻(20m)注文コード18820594品番107802
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。
滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。

内径(Φmm)2外径(Φmm)4材質PP長さ(m)20無色透明外観無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※医療基準には適合していますが、医療用には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: スプレーノズルの先端に

車体の外板と内板の間の手の届かない箇所に防錆剤をスプレーするために、スプレー缶の金属のノズルを取外し、このチューブを取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする