アラメックPPチューブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 18820603 品番 107803
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。
滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。

内径(Φmm)3 外径(Φmm)5 材質PP 長さ(m)20 無色透明 外観無色透明 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※医療基準には適合していますが、医療用には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-22
用途:
スプレーノズルの先端に

車体の外板と内板の間の手の届かない箇所に防錆剤をスプレーするために、スプレー缶の金属のノズルを取外し、このチューブを取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする