シリコーンスポイト

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18821784 品番 411105
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

シリコーンゴム特有のやさしい弾性を持つ使用しやすいスポイトです。

穴径(Φmm)約8 全長(mm)約65 材質シリコーンゴム 容量(mL)10 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18821766
2023-06-16
用途:
3ml駒込ピペットにつかってます
その他業種

赤いものは経年劣化で結構はやめに割れてしまいました
こちらは、レビューがよかったので
シリコンだったらどれくらい持つのか楽しみです

1人が参考にしています
対象商品:
18821775
2022-06-15
用途:
5mLの駒込ピペットにつけて
教育・研究機関

しっかりとしたつくりで厚みもあり使いやすい。赤ゴムより長持ちすると思うので気に入っている。

1人が参考にしています
対象商品:
18821757
2021-12-28
用途:
大学で、研究実験用に使用。
NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研究会 様 (教育・研究機関)

スポイトは、ゴム製品が安く使用感もあまり変わらないようであるが、
やはりシリコンが良い。また注文したい。

対象商品:
18821784
2021-11-04
用途:
同時購入商品に使用
サービス業

ゴム製の赤いスポイトは経年劣化があるので、シリコン製を購入。エアーホースもシリコン製だと硬化しないので多少の単価アップも問題無しです。

対象商品:
18821784
2020-05-28
用途:
園芸用(液体肥料の計量)に使用
サービス業

長年愛用していたスポイトですが、ゴムが硬化、ひび割れ、老化が激しいので交換しました。しっかりとした作りでスポイトがよみがえりました。

対象商品:
18821748
2019-08-20
用途:
ガラススポイトのゴム
製造業

スポイトで微妙な量の液を出し入れする際、普通のゴムでは柔らかすぎて押し加減が難しいです。
シリコンは固さがほどよく、微妙な操作が楽です。
経年劣化しにくいのも安心です。

対象商品:
18821784
2021-02-24
用途:
農薬の量を計るため

ガラスのスポイトを使っていましたがゴムの劣化が多い為に今までは赤色のゴムスポイトを購入していました。先日購入したものは屋根付き野外に置いていたら一週間ほどで粘り付きが出てひび割れてしまいました。シリコンが有るのを見て購入していました。半月ほど経つけど使えていますので少しは長持ちしてほしいです。

対象商品:
18821775
2020-01-11
用途:
精油ボトリング
卸売・小売業

今までゴムのスポイトキャップを使用しておりましたが経年劣化が非常に激しいので困っておりましたが改善しそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする