ライン精機
ライン精機の コンベックス・巻尺・距離測定
ライン精機の 長さ計測機
長さ計測用カウンタ RY1シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18821864
品番
RY1-3:100-4-1
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。
正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
桁数
4
表示単位
0.01m( 1cm)
回転方向
右
最高計数速度
30m/分
用途
織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ
付属品
メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ
質量(g)
530
使用温度範囲(℃)
-5〜+40(氷結しないこと)
使用湿度範囲
85%RH以下(結露しないこと)
計測範囲
0.01m-99.99m
表示数字(mm)
第1・2桁黒地黄文字、第3桁以上黒地、白文字6×4
始動トルク
0.020N m(204gf-cm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※プーリーは長期間ご使用になりますと磨耗しスリップしやすくなり、大きな誤差を生ずることがありますから時々点検して、交換するようにしてください。