アラムミニコネクターS型異径

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 18822125 品番 170201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。
食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。
RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。

材質ポリプロピレン タイプ異径 先端径(Φmm)1.5-2.2 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18822143
2024-04-27
用途:
廃油ボイラーの送油ポンプパーツ
スタジオさたけ 様

蠕動ポンプの加圧チューブが細く(内径1mm)て使用しているポンプに付属しているチューブは入口も出口も同じ径で使いにくかったのですが、探せばあるもんですね。1mmと4mmの異径ジョイント。助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする