用途ナノマテリアル取扱い種別大風量形PAPR/半面体付属品充電池、充電器仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)質量(g)338以下規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP82号公称稼動時間(時間)約8充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99充電可能回数約300適合フィルターBRD-82URoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4相当稼働時間(時間)約8~17