用途屋内用仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45043N AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1254形40高さ(mm)65材質(本体)鋼板 白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)32.2本体質量(kg)2.2色温度(K)5000製品形状下面開放タイプ 100幅光源色昼白色形名【旧型品組合せ】MY-B450330/N AHZ穴サイズ(mm)【埋込穴】100×1235明るさ(Lm)5200演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4830ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵