耳栓 No.60E

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20組) 注文コード 18822494 品番 No.60E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

硬質プラスチック製の耳栓で、大・小の球状になっており、耳穴の大きさに合わせられます。
ソフトな装着感でタダレが生じにくく、ゴムアレルギーの方や皮膚が弱い方に適しています。

周波数(Hz)/遮音値(dB)
125/15
250/16.5
500/22.5
1000/24.5
2000/26.5
4000/26.5
8000/26
コードあり 材質ABS樹脂 サイズフリー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18822494
2024-08-26
用途:
騒音環境下での耳の保護

使用感がソフトで作業中に抜け落ちるケースも少なく、騒音カットレベルも優れており大変重宝している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする