サイズM
用途酸・アルカリ・鉱植物油・科学薬品などを取扱う作業や薬液・飛沫の付着による皮膚障害・中毒の防止に
種別ケミカルスーツ
材質中生地:ポリエステル両面コート、軟質塩化ビニール、ファスナー:ポリエステルポリアセタール、ボタン:しんちゅう
厚さ(mm)0.35
質量(g)約1450
股下(cm)68
胸廻(cm)127
ズボン丈(cm)103
胴回り(mm)(上着)1100、(ズボン)1020
適応身長(cm)160〜170
裄丈(cm)86
上着丈(cm)103
RoHS指令(10物質対応)対応