※着用例

ケミカルスーツ CS-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード18822564 品番CS-1 L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,030
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

柔らかく、薄手のため、軽量になっており、動きを妨げません。
入念な電着加工で引っ張りに強く薬品のしみ込みはありません。
サイズは大きめにたっぷりとってあり、フードもヘルメット用に大きくしてあります。
同系色のサカヰ式防毒マスク等とのコーディネートを考え、職場のイメージアップにつながるものを考えました。

サイズL 用途酸・アルカリ・鉱植物油・科学薬品などを取扱う作業や薬液・飛沫の付着による皮膚障害・中毒の防止に 種別ケミカルスーツ 材質中生地:ポリエステル両面コート、軟質塩化ビニール、ファスナー:ポリエステルポリアセタール、ボタン:しんちゅう 厚さ(mm)0.35 質量(g)約1450 股下(cm)74 胸廻(cm)127 ズボン丈(cm)109 胴回り(mm)(上着)1100、(ズボン)1020 適応身長(cm)170〜180 裄丈(cm)90 上着丈(cm)106 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18822564 CS-1 L 36642243 CS-1 ケミカルスーツ(裏地なし) 興研 ケミカルスーツ(裏地なし) 興研 1セット 15,900 税込17,490 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする