MY-B41064/10/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18822776

●※画像はイメージです。

MY-B41064/10/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18822776
MY-B41064/10/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18822776

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット明るさ(Lm)10000光源色昼白色定格消費電力(W)54.3注文コード18822776品番MY-B41064/10/NAHTN
参考基準価格(税別)¥65,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
用途屋内用仕様一般タイプ 集光セット内容(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU41064N AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)54.3本体質量(kg)2.3色温度(K)5000製品形状連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用光源色昼白色形名【旧型品組合せ】MY-B41054/10/N 2AHTN穴サイズ(mm)【埋込穴】100×(1216×N+29)明るさ(Lm)10000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)9280ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。

※器具端部に連結構造があるため、連結金具は必要ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする