用途屋内用仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU42043WW AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形40材質(本体)鋼板 白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)13.1本体質量(kg)2.3色温度(K)3500製品形状連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用光源色温白色形名【旧型品組合せ】MY-B42033/10/WW AHTN穴サイズ(mm)【埋込穴】100×(1216×N+29)明るさ(Lm)2000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1850ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵