アラムPVCニップル用ナット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18823087 品番200931
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

アラムPVCニップル用のナットです。
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。
各サイズ共通のナットを使用します。

材質PVC 厚さ(mm)9.5 六角対辺(mm)30 ねじ規格PS1/2 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18823087
2020-09-01
用途:
ブラストボックスの固定に
製造業

もんだなく丈夫でしっかり止まります。
肉厚も薄くて加工品にマッチしています。

対象商品:
18823087
2018-09-03
用途:
貯水タンクのホース取付口の追加加工に使用
ミリオンテック合資会社 様

「アラムPCVニップル」と併用して、壁面を挟んで(タンクの内側と外側)両方とも取り外しができるようになりました。防水密閉のためには内側に念のためコーキングしますが、しっかりくっつきます。気密性や漏水を防ぐほどの「常時水中」の使い方ではないので、これくらいで十分。かなりコストダウンできました。ニップルとセットで、もう少し@下がればいいのですが、ニップル本体と@が変わらないのが少しだけ不満。でも元々安いものだからしょうがないのかな・・・。

1人が参考にしています
対象商品:
18823087
2017-03-06
用途:
機械の改造時
サービス業

PVCニップル+PVCニップル用ナット+PVCニップル用パッキンシリコーンを組合せ、小さな水タンクのドレン口に使用。特に問題無し。ただし、PVCニップル用パッキンシリコーンは1袋10個入りで、実際に使用したのは2個。できれば2個入りか、ナット+パッキン2個のセットで売っていると無駄が無い。

5人が参考にしています
対象商品:
18823087
2016-03-25
用途:
80℃の温水槽で使用

80℃の温度に耐えられず変形してしまい水漏れしたしまった

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする