MY-B44040/10/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18823108

●※画像はイメージです。

MY-B44040/10/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18823108
MY-B44040/10/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18823108

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット明るさ(Lm)4000光源色昼光色定格消費電力(W)20.8注文コード18823108品番MY-B44040/10/DAHTN
参考基準価格(税別)¥42,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途屋内用仕様省電力タイプセット内容(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU44040D AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)20.8本体質量(kg)2.3色温度(K)6500製品形状連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用光源色昼光色穴サイズ(mm)【埋込穴】100×(1216×N+29)明るさ(Lm)4000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3590ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。

※器具端部に連結構造があるため、連結金具は必要ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする