アラムジョイナーL型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 18823315 品番 200514
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。
材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。

材質ポリプロピレン 接続口径(Φmm)14 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18823306
2020-07-31
用途:
水槽のチューブに

口径12oのホースに使いたかったのですがゆるゆるで自分の用途では使えませんでした。全体的な大きさも小さめなのでアクアリウム用途での使用はオススメできません。

対象商品:
18823297
2017-05-31
用途:
バイクの修理

PP製ですので色々な用途に使用でき便利です。10個セットでも廉価ではありますが、1個売もあると助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
18823288
2017-07-17
用途:
耐圧チューブの接続
不動産業

強度も問題なし。発注単位が「1袋10個入」しかなく、数個不足して、また「1袋10個入」を発注せざるをえなかった。単品発注があれば良かったのですが、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする