アラムジョイナーE型異径

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 18823376 品番 200805
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。
材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。

材質ポリプロピレン 接続口径(Φmm)6×12 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18823342
2026-02-12
用途:
Φ4ブレードホースとΦ8ブレードホースの連結
製造業

Φ4ブレードホースとΦ8ブレードホースの連結に使用予定で購入。
Φ4ブレードホースとΦ8ブレードホースの連結は出来たのですが、ホースの角度が急だったためジョイントに負荷がかかり、Φ4側で折れてしまった。
ホースが真っすぐに設置できる場合はいいと思うが、曲がっている場合は注意が必要。

対象商品:
18823333
2023-12-28
用途:
モトコンポのキャブレター交換
自動車・二輪車・自転車関連業

モトコンポのキャブレター交換、定番のQR50キャブレターを取り付けするのにフューエルホースのサイズが違うのでこの異径ジョイントを使うことで問題なく取り付けできました。

対象商品:
18823333
2022-05-20
用途:
日産サファリY60用のヘッドライトウインドウォツシャーフィルターとして
その他業種

このフィルター 4*6サイズは見事に代用ができました。

対象商品:
18823437
2021-01-04
用途:
ブローバイホースの変換

オイルキャッチタンク接続のホース径の変換に使用。問題なく接続、個数もあるのでホース交換時に一緒に交換しようと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
18823446
2020-10-06
用途:
異径ジョイント ホース径変換

ホースの太さ変換に重宝に使っています。
種類も多いので助かります。
当然仕事量によりますが当方ではめったに使わないのでもっと少数梱包の物があるとうれしいです。

対象商品:
18823342
2020-02-08
用途:
ホースの連結
農・林・水産業

本製品とホースバンド2種類、計3点をまとめて満足評価とします。本当はもう少し長ければよかったと思いますが、発注時点で承知していたことなので問題なし。半年ほど前から「どうするか?」と考えていて、本製品を見つけることができラッキーでした。

対象商品:
18823428
2020-02-26
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

ブローバイカットのパイプ接続に使用します。ルート作成にジョイントが必要です。

対象商品:
18823428
2019-09-16
用途:
ペルチェの放熱(水冷)
建設業・工事業

個人での利用。口径に問題なし。よって使用に支障はなし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする