日動工業
日動工業の 電気溶接機
日動工業の アーク溶接機
日動工業の 直流アーク溶接機
デジタルインバーター直流溶接機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18823918
品番
BM2-160DA
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
単相200V専用溶接機。
溶接電流値がデジタル表示なので正確な調整が簡単。
定格出力電流(A)
160
使用率(%)
50
適合溶接棒(mm)
〜3.2
付属品
M8×15六角アプセットボルト2本、M8六角ナット2個、絶縁端子カバー2個
トラスコ品番
787-8257
質量(kg)
5.2
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
単相200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×354×196(取手除く)
適合電線(mm
2
)
2.5×3芯×2m(丸6端子付)
使用環境温度(℃)
‐10〜40℃
定格負荷電圧(V)
26
定格容量(kW)
6.6KVA、4.9
無負荷電圧(V)
電防入9、電防切60
入力電圧範囲(V)
180〜220