CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の その他測定用品
CHINO(チノー)の 記録紙
CHINO EA/EBシリーズ記録紙
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3冊×5箱)
注文コード
18823963
品番
EX-003
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
目盛(℃)
0〜12、
0〜6、
0〜30、
30〜60
用途
EA/EBシリーズ記録紙
寸法
有効記録幅:250mm、全幅:270mm、全長:15m、時間目盛:100mm
全幅(mm)
270
全長(m)
15
有効記録幅(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応