材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約1600(非常用電源含む)
消費電力(W)25
配線接続端子式 (セルフアップ端子)
出力電圧(V)DC12 (13.7)
出力電流(A)1
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、非常用電源:DC12V・0.8Ah(小形制御弁式鉛蓄電池)
使用周囲温度(℃)-15〜+55
保護回路過放電/出力電圧低下により出力停止、充電後自動復帰
設置場所屋内(壁掛け式)
警報出力停電/無電圧接点 (c接点) AC/DC30V・1A
表示灯(AC電源入力表示灯)入力時:緑色点灯、(非常用電源表示灯)正常時:緑色点灯、充電不足時:消灯、(DC電源出力表示灯)出力時:緑色点灯、停止時:赤色点灯、(過電流表示灯)正常時:消灯、過電流時:赤色点灯(0.9A以上)
負荷変動0.5V以下
充電方式定電流充電方式
停電補償時間約30分(1A負荷時)