光源に高輝度LEDを採用したことで、視認性に優れているだけでなく振動や衝撃に対しても堅牢になっています。従来のキセノン管方式などに比べ長寿命で、より長時間にわたり安心してお使いいただけます。
スイッチにより2パターンの点滅が可能です。
パターン1:連続点滅と休止を繰り返します。パターン2:一定の間隔で点滅を繰り返します。
スイッチにより2パターンの鳴動が可能です。
パターン1:ヒュンヒュン・・・。パターン2:ピピピピピピ・・・。
音量は最大90dBです。
電源と起動入力が別になっていますので、無電圧リレー接点入力で点滅させることができます。また、起動入力を短絡しておくことで電源入力で、点滅鳴動も可能です。
防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も拡がります。