CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の その他測定用品
CHINO(チノー)の 記録紙
CHINO EL,EL3000シリーズ記録紙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3冊×5箱)
注文コード
18824828
品番
EMA002
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
EL,EL3000シリーズ記録紙
寸法
有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm
全幅(mm)
114
全長(m)
10
目盛(mm)
(時間)20
有効記録幅(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応