外部センサー入力を受けて登録された音声を出力します。目的にあったメッセージの選択と現場に合ったセンサーを組み合わせることで、警備・警告用・来客・案内用など多目的な用途にご利用いただけます。
設置場所にあわせて内部・外部スピーカーを切替することができ、外部スピーカー出力には、1W、8Ωまでのスピーカーが接続できます。(接続できる外部スピーカーは1台になります。)
また、内部スピーカーは無音〜80dBでボリューム調整することができます。内部スピーカーと外部スピーカーの両方を同時に鳴らす事も可能です。
最大4メッセージまでそれぞれ独立した入力による再生が可能。
113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用のソフトウェアは必要ありません。