CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の その他測定用品
CHINO(チノー)の 記録紙
CHINO EL,KLシリーズ記録紙
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(3冊×5箱)
注文コード
18824882
品番
EL05048
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
用途
EL,KLシリーズ記録紙
寸法
有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm
入力種類
測温抵抗体
全幅(mm)
114
全長(m)
10
目盛(mm)
(時間)20
目盛仕様
目盛数字:0〜500℃
最小目盛
10
有効記録幅(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応