回転灯・LED回転・点滅灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 点灯色 注文コード18824899 品番LRV-100Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は点灯色など3種類から選べます 他の種類を見る

音声は最大4種類の音源(MP3データ)をメモリーカードを使用して本体に書き込むことができます。
LED表示はスイッチにより、2パターンの表示が可能です。
合計240秒を自由に分割して、最大4メッセージまでそれぞれに独立した入力による再生が可能。(ビットレート64kbit/s時で記録した場合)
電源と起動入力が別になっていますので、無電圧リレー接点入力でLED表示および音声報知の起動が可能です。
LED表示は音声報知と連動もしくは独立しての起動の切替が可能です。
防雨構造ですので、屋内・屋外問わず設置が可能です。防犯用、注意喚起用にと用途も広がります。

材質樹脂 質量(g)約1900 消費電力(W)稼働時15、待機時2 配線接続リード線式 表示回転:140回/分、フラッシュ:333回/分 入力起動入力/音声起動入力(4入力)、回転(点滅)、入力(1入力)、それぞれに独立した無電圧a接点入力、音声起動入力時の動作優先順位:4CH>3CH>2CH>1CH 使用周囲温度(℃)-10〜+50 (ただし結露なきこと) LED高輝度LED×32個 設置場所屋外・屋内 点灯色 入力電源(V)AC100(50/60Hz) 動作接点【音声起動入力】(音声動作)ワンショット入力時:1フレーズ鳴動、連続入力時:連続鳴動(接点復旧後、鳴動中のフレーズを最後まで鳴動し終了)、(表示動作)ON設定時:音声と連動して設定された表示パターンで動作、OFF設定時:LED動作入力信号に同期 音声出力音量:無音〜最大105dB(1kHz、前方1m)ボリュームにより可変、音声ファイル:MPEG1-Audio Layer V(MP3)、ビットレート:64kbps〜192kbps、音声メモリー容量:2MB(ビットレート64kbit/sで記録した4CH合計約240秒再生可能)、転送方法:メモリーカード(容量2GB以下ただしメーカーにより使用できない場合があります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする