曜日別特売
EL05096 CHINO EL3000,KLシリーズ記録紙 CHINO(チノー) 18824925

CHINO EL3000,KLシリーズ記録紙

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(3冊×5箱)目盛仕様目盛数字:0~250℃注文コード18824925品番EL05096
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
用途EL3000,KLシリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm入力種類熱電対 K全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20目盛仕様目盛数字:0~250℃最小目盛5有効記録幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする