警報制御盤コントローラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18825039 品番 C-808
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

個別CH入力(4・8回線)に加え、タンパー入力(1回線)リモートスイッチ入力2路/3路を装備したコントローラ。防犯・防災の監視目的に応じた各種センサーや、押ボタンなどの接続が可能。総合出力(無電圧および有電圧)と各入力に対する個別CH出力を設けていますので、通報装置や監視カメラ、警報ベルなどの周辺機器も接続できます。
見やすく、操作の簡単な大型ボタンを採用しました。
操作中に音声メッセージが流れますので、操作確認が容易にできます。
全CHで個別に24時間常時警備か、警備連動(警備中のみ警報動作)を選択できる為、現場の用途に応じて色々な警備パターンを設定できます。
「全警備をセットした時点から実際に警備に入るまで」と、「警備中に検知信号を受信した時点から警報動作を行うまで」のディレイタイムを個別に4段階(0(無)、30秒、60秒、90秒)設定できます。
CHの各出力を個別に取り出せますので(4CH、8CH)、用途に合わせたシステムアップができます。
全警備または部分警備にセットするとき、接続している各回線に異常がないかを自動的にチェックします。
全警備時、パネルでの操作を無効にすることができます。解除する場合はリモートスイッチでのみ可能となります。

入力電源AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)35 応答速度300msec以上 抵抗(kΩ)入力受付/1以下 入力【警報入力】1CH〜8CH(a接点/b接点切替式)、8回線(1CH入力のみチャイム設定時はチャイム動作)、タンパー(b接点)1回線、リモートスイッチ(2路/3路)1回線 警報出力総合出力無電圧(無電圧c接点)AC125V3A、総合出力有電圧(有電圧a接点)DC12V0.3A、1CH〜8CH(無電圧a接点)AC/DC30V1A、ル-プ(無電圧c接点)AC/DC30V1A、警備/解除(無電圧c接点)AC/DC30V1A、チャイム1CH(無電圧a接点)AC/DC30V1A 音声内容解除中、部分警備、全警備 警報音・音量警報・機器異常発生時、警備ディレイ・警報ディレイ中の報知音、警備移行時のル-プチェック異常報知音/無音〜約80db(前方1mにて)、【チャイム音】チャイム音チャイム設定時1CH入力時に報知/無音〜約70db(前方1mにて) 使用周囲温度(℃)-15〜+55 配線接続端子式(セルフアップ端子) 取付場所屋内・壁掛け式 質量(g)約2550(非常用電源含む) 材質樹脂 仕様【センサ-用電源出力】DC12V(13.8V)1.0A、【非常用電源】DC12V2.0Ah(小形制御弁式鉛蓄電池)、【警戒、警報ディレイ時間】4通り:0(無)、30秒、60秒、90秒、【警報出力時間】8通り:10秒、30秒、60秒、90秒、120秒(2分)、180秒(3分)、300秒(5分)、連続、【メモリバックアップ】あり、【対応リモートスイッチ】2路用リモートスイッチ、3路用リモ-トスイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする