TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の メガホン・ホイッスル・マイク
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 拡声器スピーカー
小型電子サイレン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18825084
品番
AS-67CW(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
1コ用埋込ボックス適合型。
音色は2種から選択可能。
(1:ピーッピーッピーッ、2:ピー)
音量は大・小スイッチで選択可能。
電源電圧(V)
DC8〜33(極性あり)
消費電流(mA)
最大22(DC12V)/最大29(DC24V)
音量(dB)
小69/大75(DC12V時)、小76/大80(DC24V時)、大・小(切替スイッチによる設定)
使用可能温度範囲
0℃〜+49℃
設置場所
屋内
質量(g)
約76
材質
樹脂
色
ホワイト