集音マイク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18825136 品番 SMT-2
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

平衡/不平衡の出力切替式。平衡出力により約100mの長距離配線が可能となります。(入力機器側に平衡トランスユニット(TU-600)が必要な場合があります。)
配線に便利な端子式。インテリアにマッチしやすいホワイトカラー

付属品タッピングネジ:3×20 2本 仕様出力条件:最大配線長(平衡時:100m、不平衡時:20m)、負荷インピーダンス:600Ω、平衡時:ツイストシールド線、不平衡時:シールド線、ツイストシールド線(ただし、設置環境によってはノイズの混入により最大配線長を満たさない場合があります。) 材質(本体)樹脂 質量(g)約90 出力マイク設定:-60dBV±10dB(ボリュームにて可変)、ライン設定:-30dBV±10dB(ボリュームにて可変)、【タンパー出力】無電圧接点(b接点) AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷) 配線接続端子式(M3セルフアップ端子) 電源電圧(V)DC8〜30(極性あり) 取付場所屋内:壁面取付型 消費電流(mA)15以下 使用周囲温度(℃)-10〜+50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする