集音マイク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18825145 品番 SMT-100
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

平衡/不平衡の出力切替式。平衡出力により約100mの長距離配線が可能となります。(入力機器側に平衡トランスユニット(TU-600)が必要な場合があります。)
配線に便利な端子式。インテリアにマッチしやすいホワイトカラー

付属品タッピングネジ(ゴムワッシャー付):Φ3×16 2本、キャップ(中キャップ含む):1セット、両面粘着テープ:1枚 仕様出力条件:最大配線長(平衡時:100m、不平衡時:20m)、負荷インピーダンス:600Ω、平衡時:ツイストシールド線、不平衡時:シールド線、ツイストシールド線(ただし、設置環境によってはノイズの混入により最大配線長を満たさない場合があります。) 材質(本体・カバー)樹脂 質量(g)約130 出力2出力 (2出力とも独立して(1)(2)の切替可能)、(1)マイク設定:-60dBV±10dB(ボリュームにて可変)、(2)ライン設定:-30dBV±10dB(ボリュームにて可変) 配線接続端子式(M3セルフアップ端子) 電源電圧(V)DC8〜30(極性あり) 取付場所屋内/屋外 (IPX5相当)(屋外ではカバーを上方向水平に向けた取り付けは不可) 消費電流(mA)15以下 適合ケーブル外径(Φmm)4.5〜7.8 使用周囲温度(℃)-10〜+50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする