曜日別特売
ES001 CHINO ES600シリーズ記録紙 CHINO(チノー) 18825266

CHINO ES600シリーズ記録紙

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(3冊×5箱)目盛仕様リニア目盛 目盛数字:0~10注文コード18825266品番ES001
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
用途ES600シリーズ記録紙寸法有効記録幅:60mm、全幅:73.5mm、全長:10m、時間目盛:20mm有効記録幅(mm)60全幅(mm)73.5全長(m)10目盛(mm)(時間)20目盛仕様リニア目盛 目盛数字:0~10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18825275
2023-05-26
用途: 記録紙交換
シンヤ書店卸売・小売業

安くて良いものを購入できました。また機会があればよろしくお願いします。

対象商品 : 18825458
2016-03-03
用途: データの記録

定期的に購入させてもらっています
問題なく使用できています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする